Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilemark ECO WiFi-Antenne 5 → 6 GHz Intern / 6dBi Typ N Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-385691
Hersteller:
     Mobile Mark
Herst.-Nr.:
     ECO6-5500-WHT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 6dbi
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 5 → 6 GHz
Montageart Antenne = Wand/Stabmontage
Verstärkung = 6dBi
Steckverbindertyp = Buchsemm
Serie = ECO

Serie ECO 5,0∼6,0 GHz Rundantenne. Die Rundantenne bietet ein einheitliches horizontales Muster Wetterfeste und haltbare Konstruktion, sowohl für Innen als auch für Außen geeignet Standard-Montagesatz umfasst alle nötige Hardware für Pfosten- oder Wandmontage
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
5 → 6 GHz
Montageart Antenne:
Wand/Stabmontage
Verstärkung:
6dBi
Steckverbindertyp:
Buchsemm
Serie:
ECO
Weitere Suchbegriffe: 385691, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Mobilemark, ECO65500WHT, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,08*
€ 107,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.