Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Entstörfilter, 250 V ac/dc, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,5 mA / 50/60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Entstörfilter, 250 V ac/dc, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,5 mA / 50/60Hz Single Stage Zustände
RS PRO Entstörfilter, 250 V ac/dc, 3A, Gehäusemontage, Flachstecker, 1-phasig 0,5 mA / 50/60Hz Single Stage Zustände
Artikel-Nr.:
     108EL-3864223
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3864223
EAN/GTIN:
     5056111994528
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 1-phasig
netzentstörfilter
Nennstrom max. = 3A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = RES5F
Betriebsfrequenz = 50/60Hz
Länge = 83.7mm
Tiefe = 51.8mm
Kapazität = 3.3 nF, 100nF
Induktivität = 12 mHmm
Leckstrom = 0,5 mA°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Widerstand = 1MΩ

UL-Zulassung, CSA, TÜV. Serie RES5F. Wahlweise erhältlich in 5 Nennströmen Erfüllt die Anforderungen der UL 1283 und Überspannungskategorie II der IEC 664 250 Faston-Klemmen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
3A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
RES5F
Betriebsfrequenz:
50/60Hz
Länge:
83.7mm
Tiefe:
51.8mm
Kapazität:
3.3 nF, 100nF
Induktivität:
12 mHmm
Leckstrom:
0,5 mA°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Widerstand:
1MΩ
Weitere Suchbegriffe: 3864223, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, RS PRO, RES5F03, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,46*
€ 23,72*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 39,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.