Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale LTDV, PAT-Prüfer, Gerätetester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Martindale LTDV, PAT-Prüfer, Gerätetester
Martindale LTDV, PAT-Prüfer, Gerätetester
Martindale LTDV, PAT-Prüfer, Gerätetester
Artikel-Nr.:
     108EL-3864548
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     LTDV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätetester
Tester Typ = PAT-Prüfer
Stromversorgung = Netzbetrieb
Höhe = 51mm
Länge = 141mm
Betriebstemperatur max. = +35°C
Versorgungsspannung max. = 240V
Breite = 82mm

Tragetasche und Messleitungen. Verlängerungskabeltester mit Zweifach-Spannungs-LTDV und LTDVR. Prüft sowohl herkömmliche Verlängerungskabel als auch abnehmbare IEC-Kabel Prüft den Durchgang/die Verbindung der Sicherheitserdung und die Polarität von Phasen- und Neutralleitern Wird in Verbindung mit einem PAT verwendet und prüft sowohl 110-V- als auch 240-V-Leitungen Größe: 141 x 82 x 51 mm. LTDV-geeignet für den Einsatz mit EasyPAT, MicroPAT, PAC1500xi, PAT1900xi, PAT2100xi, PAT500H, MPAT40, MPAT60, Megger PAT4, Robin PAT und allen Edgcumbe (Metrohm PAT) LTDVR-geeignet für den Einsatz mit Seaward PAT2000ie, Seaward PAT 2000, PAT1000s, PAT2000, IT1000, PAT1000x, Supernova, Europa, Europa PAC und Megger PAT (außer PAT4 und 32), Robin Smart PAT3500 und PAT5500
Weitere Informationen:
Tester Typ:
PAT-Prüfer
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Höhe:
51mm
Länge:
141mm
Betriebstemperatur max.:
+35°C
Versorgungsspannung max.:
240V
Breite:
82mm
Weitere Suchbegriffe: 3864548, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Martindale, LTDV, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, PAT Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,18*
€ 183,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.