Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulstra Hutchinson Gummi Vibrationsdämpfer, Außengewinde-Puffer M8 x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3867698
Hersteller:
     Paulstra Hutchinson
Herst.-Nr.:
     53561160
EAN/GTIN:
     3661227003204
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Montagetyp = Außengewinde-Puffer
Gewindegröße = M8
Gesamthöhe = 60mm
Material = Gummi
Metallteil = Chromatiertes Metall
Serie = TRAXIFLEX®

Traviflex Aufnahmen. Traviflex-Aufnahmen bestehen aus 2 Metallankern, die durch 2 verklebte Gummiblöcke verbunden sind. Sie sind als Stecker/Buchse oder Buchse/Stecker verfügbar. Die Gummidichtung funktioniert im Modus Quetschanschluss - Scherung. Anwendungen umfassen Aufhängungen von Rohren, Decken, Heißluftkanälen, Lüftereinheiten, Klimaanlagen usw. 2 galvanisierte U-Anker aus Metall, die durch verklebte Gummiblöcke verbunden sind, um eine vibrationsgeschützte Befestigung zu bilden, die in Traktion wirkt Unterdrückt von der Struktur getragene Geräusche Natürliche Frequenz: 8 bis 10 Hz Positive Sicherheit bei Elastomerausfall Ermöglicht Bewegung durch Wärmeausdehnung 2 Elastomerhärten bieten Auswahl für Montage (45 und 60 Sh). Eigenschaften und Vorteile. ·Choice of 45 of 60 Shore hardness elastomers ·Suppresses noise caused by vibration ·Allows movement caused by thermal expansion ·Galvanised armatures ·Chloroprene elastomer ·Safe design in the event of failure ·Natural Frequency: 8Hz to 10Hz ·Simple to identify correct orientation when mounting. Anwendungsbereich. Traviflex anti vibration mounts are an ideal and economic option for reducing vibration and noise caused by structural elements inside buildings. The can be used isolate vibration caused by, ·False and suspended ceilings ·Pipework suspension ·Hot air ducts ·Air conditioning ·Fan units. Einbau. When installing Traviflex mounts it is important to ensure that all mounts are the same distance from the mounting surface and each is supporting the same load.
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Außengewinde-Puffer
Gewindegröße:
M8
Gesamthöhe:
60mm
Material:
Gummi
Metallteil:
Chromatiertes Metall
Serie:
TRAXIFLEX®
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m8x60, dämpfungsfuß m8, maschinenfuß, 3867698, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, Paulstra Hutchinson, 53561160, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 11 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 23 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.