Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muller Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Minuten, 230 VAC, 4-Kanal, 300 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3868499
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SC 98.40 pro
EAN/GTIN:
     4022709214355
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 VAC
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 4
Zeiteinheit = Minuten
Schaltabstand = 1 min.
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90mm
Tiefe = 63mm
Speicherplatz = 300
Batterielebensdauer = 10Jahr

SC98 - Tages-, Wochen- und Jahresprogrammierung, 2- und 4-Kanal. 2- oder 4-kanaliger Zeitschalter für Tages-, Wochen- und Jahresprogrammierung Geeignet für Oberflächemontage und DIN-Schienen-Montage 102 Speicherplätze Mindestintervall eine Minute Datenspeicherschlüssel für schnelle Programmspeicherung und Datenübertragung 16 Wochenprogramme lassen sich für jeden Kanal beliebig oft nach dem Datum aufrufen Urlaubsschaltung Permanent ein oder aus durch Steuerung nach dem Datum Wechsel der Schaltzeiten Programmierbar bei abgeschalteter Netzspannung Batteriepufferung bis zu 10 Jahre mit Lithium-Batterie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 VAC
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
4
Zeiteinheit:
Minuten
Schaltabstand:
1 min.
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90mm
Tiefe:
63mm
Speicherplatz:
300
Batterielebensdauer:
10Jahr
Weitere Suchbegriffe: Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, zeitschalter, schaltcomputer müller, 3868499, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Müller, SC9840pro, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches, Muller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,40*
€ 405,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,18*
€ 400,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,81*
€ 381,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,68*
€ 320,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller
22262
ab € 11,27*
Zubehör
Müller
22894
ab € 130,37*
Zubehör
Müller
22396
ab € 60,61*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,20*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.