Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Parallel-Set 8 Stk.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3870127
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3870127
EAN/GTIN:
     5056111994672
Suchbegriffe:
Oberflächen-Musterplatten-Satz
Oberflächenvergleichsmuster
Rauheits-Vergleichsplatte
oberflächenvergleichsmuster
Stückzahl = 8
Länge = 6Zoll
Breite = 1/2Zoll
Höhe = 1 in, 1 1/4 in, 1 1/2 in, 1 3/4Zoll
Anzahl der Paare = 4
Genauigkeit = 0,0003 in

Bestückte Polypropylenkoffer. Abgestimmte Sätze. Sätze enthalten aufeinander abgestimmte Paare von Richtschienen Alle Richtschienen sind gehärtet und präzisionsgeschliffen Parallelitätsgenauigkeit: 0,0002 Zoll Genauigkeit der Paarabstimmung: 0,0003 Zoll
Weitere Informationen:
Stückzahl:
8
Länge:
6Zoll
Breite:
1/2Zoll
Höhe:
1 in, 1 1/4 in, 1 1/2 in, 1 3/4Zoll
Anzahl der Paare:
4
Genauigkeit:
0,0003 in
Weitere Suchbegriffe: 3870127, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Parallel-Sets, RS PRO, 52437040, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Parallel Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 149,03*
€ 177,35
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 148,49*
€ 176,70
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 143,06*
€ 170,24
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 127,82*
€ 152,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,81*
€ 137,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.