Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Teleskop Magnetisch, teleskopisch Aufnahmewerkzeug, Länge 635 mm / Hubkraft 2.2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Teleskop Magnetisch, teleskopisch Aufnahmewerkzeug, Länge 635 mm / Hubkraft 2.2kg
RS PRO Edelstahl Teleskop Magnetisch, teleskopisch Aufnahmewerkzeug, Länge 635 mm / Hubkraft 2.2kg
RS PRO Edelstahl Teleskop Magnetisch, teleskopisch Aufnahmewerkzeug, Länge 635 mm / Hubkraft 2.2kg
RS PRO Edelstahl Teleskop Magnetisch, teleskopisch Aufnahmewerkzeug, Länge 635 mm / Hubkraft 2.2kg
Artikel-Nr.:
     108EL-3883606
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3883606
EAN/GTIN:
     5056070932074
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber rs pro
magnet heber
Typ = Magnetisch, teleskopisch
Ausziehbar = Ja
Gesamtlänge = 635 mm
Hubkraft = 2.2kg
Material/Stoff = Edelstahl

Ausziehbares Teleskop-Magnetabnahmewerkzeug aus Edelstahl von RS Pro mit 2,2 kg Hubkapazität. Wir stellen vor: Das magnetische Teleskop-Aufnahmewerkzeug RS Pro aus Edelstahl, ein vielseitiges und Durable Werkzeug, das sich perfekt zum Zurückholen von Metallobjekten an schwer erreichbaren Orten eignet. Das Aufnahmewerkzeug verfügt über eine lange ausziehbare Edelstahlwelle von bis zu 25 Zoll, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit bietet. Das Aufnahmewerkzeug umfasst einen Magnetkopf, der Metallteile und Komponenten von bis zu 2,2 kg aufnehmen kann. Dieses Durable Aufnahmewerkzeug verfügt außerdem über einen praktischen Clip, mit dem Sie das Werkzeug in einer Tasche verstauen können, und verfügt über ein stilvolles rotes Außengehäuse. Eigenschaften und Vorteile. Ausziehbarer Schaft von bis zu 25 Zoll, ideal für den Zugang zu schwer erreichbaren Stellen Magnetischer Kopf für einfaches Auffinden magnetischer Objekte Clip zur einfachen Aufbewahrung in einer Tasche Edelstahlstruktur mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit Hubleistung von bis zu 2,2 kg Elegantes rotes Außengehäuse. Anwendungen. Aufnahmewerkzeuge sind in einer Reihe von Größen und Materialien erhältlich und können in alltäglichen Situationen verwendet werden, in denen ein unzugängliches oder unerreichbares Objekt benötigt wird. Ausziehbare magnetische Aufnahmewerkzeuge sind perfekt zum einfachen Aufnehmen magnetischer Objekte. Ist dieses Aufnahmewerkzeug magnetisch?. Dieses RS Pro Aufnahmewerkzeug verfügt über eine magnetische Spitze für das einfache Auffinden magnetischer Objekte. Wie lang ist das?. Im eingeklappten Zustand beträgt die Gesamtlänge dieses Aufnahmewerkzeugs 5 Zoll. Bei vollständiger Verlängerung beträgt die Gesamtlänge dieses Aufnahmewerkzeugs 25 Zoll. Wie viel Gewicht kann dieser Artikel aufnehmen?. Dieses Werkzeug ist in der Lage, Objekte von bis zu 2,2 kg aufzunehmen und aufzunehmen.
Weitere Informationen:
Typ:
Magnetisch, teleskopisch
Ausziehbar:
Ja
Gesamtlänge:
635 mm
Hubkraft:
2.2kg
Material/Stoff:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 3883606, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Greifer Werkzeuge, RS PRO, DA7004, Hand Tools, Specialist Tools, Pick Up Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
835A
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.