| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3885062 Herst.-Nr.: 142429 EAN/GTIN: 5059040013353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Verbindersatz, dreiteilig Zur Verwendung mit = Magnetventil 6228
2//2-Wege Kunststoff-Magnetventil. Durchgangsventil mit Servomembran Typ 6228 2//2-Wege, stromlos geschlossen Geringe elektrische Leistungsaufnahme Einfacher Spulentausch durch Lösen einer Zentralmutter; Spule um 360° drehbar Geeignet für neutrale Medien, die Werkstoffe nicht angreifen, Druckluft, Wasser und Hydrauliköl Zum vollständigen Öffnen und Schließen ist ein Mindestdifferenzdruck von 0,5bar erforderlich Steckverbinder nicht im Lieferumfang (passender Stecker: < 156-1124') 156-1124 Anschluss-Set nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen (Für 1 Ventil werden 2 Anschluss-Sets benötigt) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Verbindersatz, dreiteilig | Zur Verwendung mit: | Magnetventil 6228 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, bürkert wegeventil, 3885062, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventil-Zubehör, Bürkert, 142429, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Accessories, Burkert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |