Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SYJ7000 Pneumatik-Magnetventil 5/3 Einzelplatzinstallation G1/8, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3886891
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SYJ7420-5LOU-01F-Q
EAN/GTIN:
     5059039836925
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Steuerventil
Wege-Ventil
Funktion = 5/3
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = SYJ7000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 5/3
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max. = 788l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 0.4W
Betriebsdruck min. = 0.15MPa
Betriebstemperatur min. = -10°C
Standardgewinde = G

24 V Ventil benötigt einen Steckverbinder-Stecker Typ L ; 234-5743 234-5743. G1/8 SYJ700/7000 Ventile. Die Serie SYJ an Ventilen hat einen niedrigen Energieverbrauch und daher weniger Entwicklungskosten. Die platzsparende Ausführung erlaubt, dass die SYJ-Ventile einzeln auf Hilfsplatten montiert oder auf SMD-Verteilern konfiguriert werden können. Diese SYJ700- und 7000-Ventile haben einen Pilotenauslass und einen kupferfreien Entwurf. 110 V und 220 V Ventil wird mit DIN-Steckverbinder geliefert Kupferfreies Design Geringer Stromverbrauch Platzsparend
Weitere Informationen:
Funktion:
5/3
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
SYJ7000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
5/3
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Durchflussrate max.:
788l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
0.4W
Betriebsdruck min.:
0.15MPa
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil 1/4" pneumatisch betätigt, 5/3 wegeventil, 5/3 wegeventil pneumatisch, 3886891, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SYJ74205LOU01FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,41*
€ 95,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 104,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.