Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Silikagel, 2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Silikagel, 2g
Artikel-Nr.:
     108EL-3888421
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3888421
EAN/GTIN:
     5056070932166
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfeuchtungsbeutel
Trockenmittel-Beutel
Trockenmittelbeutel
Trocknungsbeutel
Trockenmittel Typ = Silikagel
Trockenmittel Gewicht = 2g
Abmessungen = 35 x 50mm

Silikagel-Trockenmittel mit Anzeige, RS PRO. Silikagel von RS PRO in kleinen Beuteln, das seine Farbe von Gelb zu Grün ändert, um das Vorhandensein von Feuchtigkeit anzuzeigen. Diese Beutel wurden speziell für die Elektronikindustrie entwickelt und bieten Schutz sowohl vor Feuchtigkeit als auch elektrostatischer Entladung. Das Material wurde zur Absorption von Feuchtigkeit aus der Luft, aus Gasen und Flüssigkeiten entwickelt, um zu verhindern, dass die relative Luftfeuchtigkeit (RH) auf einen Punkt ansteigt, bei dem Korrosion, Pilzwachstum und optisches Verschmieren auftreten. Feuchtigkeitsanzeigen ; Trockenmittel sind hygroskopische (Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmende) Substanzen, die vor Feuchtigkeit, Korrosion und Verschmutzung schützen. Das Material ist gegenüber den meisten Chemikalien inert und hat daher keine korrosiven Eigenschaften. Kann in Verpackungen und beim Transport von elektrischen, elektronischen und mechanischen Bauteilen, Kommunikationsgeräten, in der Nähe von Strukturen aus Metall, Kabelverbindungen und hygroskopischen Pulvern verwendet werden. Silikagel-Trockenmittel von RS PRO ist eine unverzichtbare Komponente für jedes Gerät, das feuchtigkeitsanfällig ist, und ideal für eine Reihe von Gehäuseanforderungen geeignet. Erhältlich in den folgenden Größen: ;ul> ;li>0,5 g - 500 Beutel (Best.-Nr. ; 388-8415 388-8415 ) ;/li> ;li>2 g - 250 Beutel (Best.-Nr. ; 388-8421 388-8421 ) ;/li> ;li>5 g - 100 Beutel (Best.-Nr. ; 388-8437 388-8437 ) ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile:. Anzeigegel – Farbe ändert sich, wenn es die maximale Feuchtigkeit absorbiert hat Hohes Absorptionsvermögen – reguliert die Luftfeuchte in kleinen Behältern Entspricht BS2540 Leicht zu regenerieren Behält die Eigenschaften eines trockenen Produkts selbst bei Sättigung mit Wasserdampf Einfache Verwendung in Beuteln mit einer Auswahl an 3 Größen Chemisch inert und ungiftig Reaktivierungstemperatur: 100–160 °C Aufnahmefähigkeit @ 25 °C 50 % relative Luftfeuchtigkeit: min. 27 %. Typische Anwendungen:. Trockenmittel mit Feuchtigkeitsanzeige werden häufig in verschiedenen Branchen eingesetzt wie: Lebensmittel Verpackung Pharmazeutische Industrie Produktion Radar-Messtechnik Hydrauliksysteme Metalle Luft- und Raumfahrt Elektronik. Häufig gestellte Fragen Wofür werden Trockenmittel mit Feuchtigkeitsanzeige verwendet? Kann zum Schutz von Waren in Behältern vor Beschädigung durch Feuchtigkeit verwendet werden. Wie viel Silikagel benötige ich? Es gibt verschiedene zu berücksichtigende Faktoren bei der Berechnung der erforderlichen Menge Silikagel. Klicken Sie auf die Installationsanleitung, um weitere Informationen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Trockenmittel Typ:
Silikagel
Trockenmittel Gewicht:
2g
Abmessungen:
35 x 50mm
Weitere Suchbegriffe: Trockenmittel, Trocknungsmittel, trockenmittelbeutel, 3888421, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Silikagel und Trockenmittel, RS PRO, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Silica Gel & Desiccators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.