Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, PG9 Polyamid Grau 3.5mm/ 8mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-389555
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015610+53019010
EAN/GTIN:
     5059039221172
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg9
kabelverschraubung lapp kabel
Gewindegröße = PG9
Kabeldurchmesser max. = 8mm
Kabeldurchmesser min. = 3.5mm
Material = Polyamid
Farbe = Grau
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich = -20 → +100 °C.

Kontermutter. PG-Kabelverschraubung von Lapp mit Spiralstütze, IP68. Diese PG-Spiralstützkabelverschraubung von Lapp ist eine ideale Lösung zum Schutz von Kabelverbindungen. Mit ihrer integrierten Schutzspirale bietet die Verschraubung zusätzliche Zugentlastung und Knickschutz für das angeschlossene Kabel, was zu einer höheren Verschleißfestigkeit führt.Mit einer einfachen Schraubverbindung, die die Montagezeit verkürzt, ist die Kabelverschraubung ein schneller und einfacher Weg, um ein hohes Maß an Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten. Außerdem verfügt sie über einen großen Klemmbereich, um eine Vielzahl von Kabelgrößen aufnehmen zu können. Eigenschaften und Vorteile • Integrierte Spiralstütze• Schutzart IP68• Anschraubmontage• Optimale Zugentlastung• Chemikalienbeständigkeit• Temperaturbeständigkeit• Großer Klemmbereich Anwendungen Durch den zuverlässigen Biege- und Knickschutz dieser Kabelverschraubung ist sie ideal für den Einsatz mit tragbaren und mobilen Geräten. Wo immer ein Gerät oft bewegt wird, schützt diese Spiralkabelverschraubung vor Belastungen des angeschlossenen Kabels.• Robotik-Industrie• Licht- und Tonanwendungen• Bewegliche Maschinenteile Umgebungsbedingungen Die Kabelverschraubung dichtet nach IP68 ab, was bedeutet, dass sie eine sehr hohe Beständigkeit gegen das Eindringen von Staub und Partikeln aufweist und auch bei flachem Eintauchen wasserdicht ist. Dies macht sie ideal für unter Spannung stehende Geräte in rauer Industrieumgebung und sogar für Freiluftanwendungen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG9
Kabeldurchmesser max.:
8mm
Kabeldurchmesser min.:
3.5mm
Material:
Polyamid
Farbe:
Grau
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
CE, RoHS-konform
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 389555, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53015610+53019010, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,18*
€ 58,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,87*
€ 56,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,61*
€ 51,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,42*
€ 48,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019010
ab € 0,0871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.