Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker B43 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 5/2, G1/8, 1/8Zoll, Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3896595
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     B43004FS
EAN/GTIN:
     5059041933186
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Fußschalter
Fingerventil
Fußschalterventil
Steuerungsmechanismus = Pedal
Anschluss-Gewinde = G1/8
Funktion = 5/2
Gewindegröße = 1/8Zoll
Standardgewinde = G
Serie = B43
Betriebsdruck max. = 10 bar
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 510l/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzahl der Anschlüsse = 5/2

Fußventil. Geeignet für Anwendungen mit Über- oder Unterdruck. Edelstahlspule für lange, störungsfreie Lebensdauer Standardmäßig mit Viton-Dichtungen Fußpedal mit Rückstellfeder
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Pedal
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Funktion:
5/2
Gewindegröße:
1/8Zoll
Standardgewinde:
G
Serie:
B43
Betriebsdruck max.:
10 bar
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
510l/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Weitere Suchbegriffe: Fußventil, Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 3896595, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Parker, B43004FS, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,58*
€ 235,79*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,54*
€ 283,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,93*
€ 260,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legris
3101 06 10
ab € 10,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.