| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-389697 Herst.-Nr.: 80910002 EAN/GTIN: 5060641243285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Betätigungselementtyp = Mikro-Linearantrieb Hublänge max. = 10mm Last max. = 58N Eingangsspannung = 5.6V dc Maximale Geschwindigkeit ohne Last = 3.33mm/s Motortechnologie = Schrittmotor
Der Synchronmotor (Best.-Nr. 494-7256) erfordert die Verwendung eines Kondensators, siehe z. B. Best.-Nr. ; 494-9858 494-9858. Betätigungselemente für lineare Bewegungen. Eine Serie von Schritt- oder Synchronmotoren für lineare Bewegung ohne Drehung der Ausgangswelle. Schrittmotor. Beide 4-phasig - unipolar und 2-phasig - bipolar betriebenen Motoren. Synchronmotor. Konstante Geschwindigkeit 3,33 mm/s bei 240 V ac, 50 Hz Kabellänge 250 mm +/–10 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betätigungselementtyp: | Mikro-Linearantrieb | Hublänge max.: | 10mm | Last max.: | 58N | Eingangsspannung: | 5.6V dc | Maximale Geschwindigkeit ohne Last: | 3.33mm/s | Motortechnologie: | Schrittmotor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor, linearantrieb 10mm, elektro zylinder, crouzet linearantrieb, 389697, Mechanische Kraftübertragung, Elektrische Antriebe, Elektrische Linearantriebe, Crouzet, 80910002, Mechanical Power Transmission, Electric Actuators, Electric Linear Actuators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |