Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Nutenstein, Befestigungs- und Anschlusselement für 10mm, M6 passend für 40 mm, 45


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bosch Rexroth Verbindungskomponente, Nutenstein, Befestigungs- und Anschlusselement für 10mm, M6 passend für 40 mm, 45
Artikel-Nr.:
     108EL-3900278
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842530285
EAN/GTIN:
     5060641273787
Suchbegriffe:
Hammerkopfmutter
Nutensteine
rexroth nutenstein 10mm m6
hammerkopfmutter m6
Steckertyp = Nutenstein
Passende Nutgröße = 10mm
Passend für Strebenprofil = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße = M6
Material = Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ = Befestigungs- und Anschlusselement
Produktfamilie = Bosch Rexroth
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Nutenstein
Passende Nutgröße:
10mm
Passend für Strebenprofil:
40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Galvanisierter Stahl
Strukturelement-Typ:
Befestigungs- und Anschlusselement
Produktfamilie:
Bosch Rexroth
Weitere Suchbegriffe: boschrexroth hammerkopfmutter, 3900278, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Bosch Rexroth, 3842530285, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
240
10
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 12,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,44*
€ 14,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,12*
€ 16,80
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,67*
€ 16,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,94*
€ 14,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,17*
€ 13,29
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,99*
€ 13,08
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 10,33*
€ 12,29
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 9,44*
€ 11,23
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.