Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M20 Messing 6.8mm/ 8.8mm, IP68
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-390050
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
52103020+59000141
EAN/GTIN:
5059039226733
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 x 1,5 messin...
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 8.8mm
Kabeldurchmesser min. = 6.8mm
Material = Messing
Farbe = Messing
Serie = SKINDICHT
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei
Betriebstemperatur max. = +80°C
Standards = CE
Betriebstemperaturbereich = -20 → +80 °C.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
8.8mm
Kabeldurchmesser min.:
6.8mm
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Serie:
SKINDICHT
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Standards:
CE
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +80 °C.
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
390050
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
Lapp
,
52103020+59000141
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,53*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,66*
€ 62,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,37*
€ 61,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,13*
€ 51,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,29*
€ 50,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,53*
€ 42,28
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52103320 Mutter Sicherungsmutter
Lapp Kabel
52103320
ab € 0,46*
Zubehör
Lapp 52104210 Kabelschiene Silber Metall 50 Stück(e)
Lapp Kabel
52104210
ab € 0,93*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 270,58*
Zubehör
PMA Gegenmutter M20 Messing nickelplattiert -20°C / +85°Cmax.
PMA
GMM-M20
ab € 4,24*
Zubehör
RS PRO Gegenmutter M20 Edelstahl 316 Silber IP66, IP67
RS Pro
4711394
ab € 90,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen