Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susumu Co RR Dünnschicht SMD-Widerstand 47kΩ ±0.5% / 0.063W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3915371
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RR0816P-473-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 47kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.5%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = RR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.5%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
RR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, 3915371, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Susumu Co, RR0816P473D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.