Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: /, Schwarz auf Weiß, Ø 4mm - 9mm, 5mm x 6,8 mm,
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-391823
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
901-10495
EAN/GTIN:
5022660459849
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = /
Kabeldurchmesser min. = 4mm
Kabeldurchmesser max. = 9mm
Farbe = Schwarz auf Weiß
Länge = 5mm
Breite = 6,8 mm
Anzahl = 250
Bedruckbar = Nein
Material = PVC
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = Helagripmm
Betriebstemperaturbereich = –65 → +105 °C
Helagrip PVC-Kabelmarkierungen auf Rollen. Die Chevron PVC-Kabelmarkierungen werden auf Rollen geliefert. Das Design der Markierungen ermöglicht eine einfache Anwendung über eine Reihe von Kabelquerschnitten. Sie werden aus flexiblem PVC hoher Güte hergestellt, das dem Standard IEC 684-3 entspricht. Ideal geeignet für die Panelherstellung, öffentliche Verkehrsmittel, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation und die Elektrikerbranche. Eigenschaften und Vorteile • Einfache Anwendung von Markierungen in Einheitsgröße auf eine Vielzahl von Kabeln • Markierungen werden vor dem Anschluss angewandt • Chevron-Schnitt, um zu gewährleisten, dass die Markierungen ineinander greifen • Verfügbare Zeichen: 0–9, A–Z und Standard-Elektrosymbole
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
/
Kabeldurchmesser min.:
4mm
Kabeldurchmesser max.:
9mm
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Länge:
5mm
Breite:
6,8 mm
Anzahl:
250
Bedruckbar:
Nein
Material:
PVC
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
Helagripmm
Betriebstemperaturbereich:
–65 → +105 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
hellermann kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung
,
kabelbeschriftung kunststoff
,
391823
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
HellermannTyton
,
90110495
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 250 Stück (ab € 0,02472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 9,97*
€ 11,86
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Kabelmarkiererzubehör, Typ Montagewerkzeug für Kabelmarkierungen z.Verwend.mit Helagrip-Kabelmarkierer Größe C
RS Pro
404409
ab € 12,95*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen