| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3922739 Herst.-Nr.: YLR-08V EAN/GTIN: 5059041963213 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 2 Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie JST YL Steckdosengehäuse. Eine Serie von mehrpoligen Steckbuchsen der Serie JST YL von Schaltdrahtverbindungen. Die Buchsen sind für den Einsatz mit den Crimp-Stiftkontakten RS ; 392-2666 392-2666 konzipiert. Nennspannungen und Nennströme sind von der verwendeten Drahtgröße abhängig. • Passende Drahtgröße: 26 bis 20 AWG (0,13 bis 0,5 mm2) • Maximale Betriebsspannung: 300 V • Höchstnennstrom: 10 A • UL-, CSA- und TÜV-Zulassung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 2 | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3922739, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, JST, YLR08V, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |