Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Kabel-Markierer Wärmeschrumpfend, Beschriftung: C, Weiß, Ø 1mm - 3mm, 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-392523
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TRSA-1019/C/1/C
EAN/GTIN:
     5059040327825
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Wärmeschrumpfend
Beschriftung = C
Kabeldurchmesser min. = 1mm
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Farbe = Weiß
Anzahl = 100
Bedruckbar = Nein
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +135°C
Kabeldurchmesserbereich = 1 → 3mm
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °CMPa

Vorbedruckte Wärmeschrumpf-Kabelmarkierungen. Bestrahlte wärmeschrumpfbare Polyolefin-Kabelmarkierungen, die bei Erhitzung auf über 120 °C auf bis zu 33 % ihres Durchmessers geschrumpft werden. Die Legenden werden in schwarz auf weißem Hintergrund gedruckt und ermöglichen daher auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine klare Kennzeichnung. Die Kabelmarkierungen sind sehr schwer entflammbar gemäß ASTM B876 (Leuchtdauer über 5 Sekunden). Eigenschaften und Vorteile. • Lieferbar in drei Größen - Größe 3//1: Nomineller Innendurchmesser 3 mm - Größe 6//2: Nomineller Innendurchmesser 6 mm - Größe 12//4: Nomineller Innendurchmesser 12 mm • Durchgehende Betriebstemperatur: –55 °C bis +135 °C (+300 °C für kurze Zeiträume) • Schrumpfrate: 3:1 • Leicht und schnell zu installieren • Gute Beständigkeit gegenüber üblichen Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Wärmeschrumpfend
Beschriftung:
C
Kabeldurchmesser min.:
1mm
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Farbe:
Weiß
Anzahl:
100
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+135°C
Kabeldurchmesserbereich:
1 → 3mm
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °CMPa
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung, 392523, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, TE Connectivity, TRSA1019C1C, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,18*
€ 6,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,85*
€ 5,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,59*
€ 5,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,38*
€ 5,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,21*
€ 5,01
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 3,38*
€ 4,02
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.