Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenstecker
>
Artikel
RS PRO Klinken-Stecker 6,35 mm Gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-392605
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
392605
EAN/GTIN:
5056070985469
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = Messing
Farbe = Natur
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 3
Klinkenstecker und -buchsen in kommerzieller Qualität
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
Messing
Farbe:
Natur
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
3
... >
Steckverbinder
>
Audio/Video Steckverbinder
>
Klinken Stecker/Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
392605
,
Steckverbinder
,
Audio/Video Steckverbinder
,
Klinken Stecker/Buchsen
,
RS PRO
,
AP323
,
Connectors
,
AV Connectors
,
Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,91*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,491* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,37*
€ 32,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,34*
€ 28,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,44*
€ 23,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg KLBP 3 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau vertikal Polzahl: 3 Stereo Schwarz 1 St.
Lumberg
KLBP 3
ab € 0,99*
Zubehör
RS PRO Aux Kabel, 6,35-mm-Stereobuchse / 6,35-mm-Stereobuchse Stecker Buchse L. 3m Schwarz
RS Pro
7424567
ab € 4,72*
Zubehör
RS PRO Klinken-Buchse 6,35 mm gewinkelt, 2-polig Stereo, PCB Lötanschluss
RS Pro
3424471
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen