Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
>
Artikel
Adapter, TV - TV, Male - Male, Gerade
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-392661
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
392661
EAN/GTIN:
5056070985575
Suchbegriffe:
392661
Steckverbinder
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
Koaxial Adapter
Adaptertyp = TV-Stecker auf TV-Stecker
Adapter Typ A = TV
Adapter Typ B = TV
Gender A = Male
Gender B = Male
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Messing
Länge = 24mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Messing
Stecker-Stecker-Adapter für TV-Antennen
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
TV-Stecker auf TV-Stecker
Adapter Typ A:
TV
Adapter Typ B:
TV
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Messing
Länge:
24mm
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Messing
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
CNTVA001
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITT Cannon Veam Snaplock Netzsteckverbinder Stecker Schwarz 1P, 1,0 kV / 250A, Tafelmontage IP 67
ITT Cannon
SNPM-P-TP-BK
ab € 53,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen