Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±0% / 0.063W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3932326
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW04020000Z0ED
EAN/GTIN:
     5060641229326
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Hochleistungs-Dickschicht-Chipwiderstände 0402 CRCW. Die Widerstände der Serie CRCW von Vishay sind Standard-Dickschicht-SMD-Widerstände mit ausgezeichneter Impulsbelastbarkeit. Das 0402-Gehäuse ist nur 0,35 mm dick und verfügt über eine Metallglasur auf einem hochwertigen Keramikkörper. Verbesserte Nennleistung und zuverlässige Stabilität von ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C machen die SMD-Widerstände der Serie CRCW ausgezeichnet für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Ausgezeichnete Impulsbelastbarkeit Verbesserte Nennleistung Beidseitig bedrucktes Widerstandselement Metallglasur auf Qualitätskeramik Schutzglasur Ausgezeichnete Stabilität (ΔR/R ≤1 % für 1000 Std. bei 70 °C). Lötkontakte ohne Blei (Pb) auf einer Sperrschicht aus Nickel (Ni) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb)
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, 3932326, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CRCW04020000Z0ED, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7167920
ab € 102,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.