Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Vielschicht Keramikkondensator
>
Artikel
Vishay, VJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 16V dc, Gehäuse 0603 (1608M)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3936952
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
VJ0603Y104KXJAC
EAN/GTIN:
5060641275507
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.92mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.92mm
Serie = VJ
Betriebstemperatur max. = +150°C
Vishay 0603. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, Serie VJ Commercial. Leistungsmerkmale:. C0G (NP0) und X7R Dielektrika angeboten C0G (NP0) ist ein ultrastabiles Dielektrikum mit einem sehr niedrigen Temperaturkoeffizient der Kapazität (TCC) C0G (NP0) bietet eine geringe Verlustleistung Ausgezeichnete Alterungseigenschaften Ideal für Entkopplung und Filterung (X7R) Ideal für Überspannungsschutz und Hochspannungsanwendungen Große Auswahl an Gehäusegrößen, Nennspannungen und Kapazitätswerten Nassaufbau Zuverlässige Edelmetallelektrode (NME). Anwendungen:. Zeitgeber- und Abstimmungsschaltkreise Sensor- und Scanneranwendungen Entkopplung und Filterung Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.92mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.92mm
Serie:
VJ
Betriebstemperatur max.:
+150°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramik Vielschichtkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
Vielschicht Keramikkondensator
,
smd keramikkondensator 16v
,
vielschicht keramikkondensator
,
vielschicht keramikkondensator 0,1µf
,
3936952
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Keramik Vielschichtkondensatoren
,
Vishay
,
VJ0603Y104KXJAC
,
Passive Components
,
Capacitors
,
MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata BLM18HE, 0603 (1608M), 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen