Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Koaxial Adapter
>
BNC Adapter
>
Artikel
HF Adapter, BNC - BNC, 75Ω, Male - Male, Gerade, 2GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3940838
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1-1478043-0
EAN/GTIN:
5059040613942
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc 75ohm
adapter bnc
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Male
Gender B = Male
Impedanz = 75Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsfrequenz = 2GHz
Kontaktbeschichtung = Silber
Länge = 31.6mm
Gehäusebeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Messing
BNC-Steckverbinder, 75 Ohm, TE Connectivity –Stecker/Stecker-Adapter in professioneller Ausführung. BNC-Stecker/Stecker-Adapter, 75 Ohm, in professioneller Ausführung, mit PTFE-Dielektrikum, versilbertem Messinggehäuse und einem versilberten Mittenkontakt.
Weitere Informationen:
Adapter Typ A:
BNC
Adapter Typ B:
BNC
Gender A:
Male
Gender B:
Male
Impedanz:
75Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsfrequenz:
2GHz
Kontaktbeschichtung:
Silber
Länge:
31.6mm
Gehäusebeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Messing
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Adapter
Weitere Suchbegriffe:
bnc adapter gerade
,
3940838
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Adapter
,
TE Connectivity
,
114780430
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Adapters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen