Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Reibahlen, mit Gerade-Schaft, Ø 12.75 → 13.75mm x 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-394289
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     394289
EAN/GTIN:
     5056070985865
Suchbegriffe:
394289
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Bohrsätze & Zubehörteile
Reibahlen
Schaft Typ = Gerade
Durchmesser = 12.75 → 13.75mm
Gesamtlänge = 145 mm
Material/Stoff = HSS

Einstellbare Reibahlen. Vollständig einstellbar in vorgegebenen Bereichen, ideal zum Reiben massiver oder geteilter Lager/Buchsen usw.
Weitere Informationen:
Schaft Typ:
Gerade
Durchmesser:
12.75 → 13.75mm
Gesamtlänge:
145 mm
Material/Stoff:
HSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,08*
€ 141,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.