Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata Crydom EZ Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 280 V / 12 A Effektivwert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-394535
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     EZ240D12S
EAN/GTIN:
     5059040284005
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Laststrom max. = 12 A Effektivwert
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 280 V
Steuerspannung min. = 3 V dc
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 4 → 15 Vdc
Laststrom min. = 150 mA
Ausgangsschaltung = SCR
Lastspannungsbereich = 24 → 280V ac
Abmessungen = 43.9 x 38.1 x 13.9mm
Tiefe = 38.1mm
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
12 A Effektivwert
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
280 V
Steuerspannung min.:
3 V dc
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
4 → 15 Vdc
Laststrom min.:
150 mA
Ausgangsschaltung:
SCR
Lastspannungsbereich:
24 → 280V ac
Abmessungen:
43.9 x 38.1 x 13.9mm
Tiefe:
38.1mm
Weitere Suchbegriffe: 394535, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Sensata / Crydom, EZ240D12S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,51*
€ 52,94*
€ 6,90*
ab € 36,18*
€ 56,45*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 37,68*
€ 61,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.