Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Flexicap Einweg Gehörschutzstöpsel EN352, Polyurethan Gelb, SNR 23dB, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Flexicap Einweg Gehörschutzstöpsel EN352, Polyurethan Gelb, SNR 23dB, 10 Paar
Artikel-Nr.:
     108EL-3948286
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ES-01-300
EAN/GTIN:
     5059045987789
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Befestigungsart = Band
Anzahl Paare pro Packung = 10
Störabstand SNR = 23dB
Erfüllte Normen = CE, EN 352-2
Serie = Flexicap
Material = Polyurethan
Farbe = Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar = Nein

EN352-2. 3M™ E-A-R™ E-A-RCaps™ Stirnband, 23 dB, EC-01-000. Die Ohrstöpsel 3M™ E-A-R™ E-A-RCaps™ verfügen über vorgeformte Ohrstöpsel. Sie sind für die meisten Gehörgänge ausgelegt und bieten einen hohen Gehörschutz. Die weichen runden Ohrstöpsel sind sehr praktisch und komfortabel und ermöglichen eine Vielzahl von Tragepositionen. Die vorgeformten Ohrstöpsel werden einfach in den Gehörgang geschoben, um sie zu reinigen, und die dämpfungsintensiven Ohrstöpsel sind ideal für verschiedene Anwendungen bis zu 23 dB. Komfort und Leichtigkeit. Die EC-01-000 bestehen aus glatten Polyurethan-Kapseln, die nicht tief in den Gehörgang eindringen und den Gehörgang nicht reizen. Die gelbe Neonfarbe zusammen mit dem leuchtend blauen Stirnband ermöglichen es dem Benutzer, sie bei der Arbeit oder bei der Verwendung von Ohrstöpseln zu finden. Mit dem Stirnband können Sie die Ohrstöpsel in vielen Positionen tragen, ohne andere Formen der persönlichen Schutzausrüstung zu beeinträchtigen. Schutz vor Lärm. Die 3M Ohrstöpsel verfügen über glatte, schmutzabweisende Kapseln für mehr Hygiene, längere Lebensdauer und bequemen Sitz. Sie bieten einen hervorragenden Lärmschutzwert von 23 dB.. Eigenschaften und Vorteile. • Schaumstoff-Ohrstöpsel für die E-A-RCaps TM Gehörschutzstöpsel mit Schnur. • Einfach zu entfernen und die Pads auf dem zu ersetzen Gebänderte Ohrstöpsel. • Ersatzkapseln sind eine einfache Möglichkeit zur Verbesserung der Hygiene Und Komfort. • Optimale Dämpfung für viele Anwendungen. • Einfach zu waschen und zu reinigen. • Pods können leicht ausgetauscht werden. Anwendungen. Ohrstöpsel sind unverzichtbare PSA, wo immer ein konsistentes, lautes Geräusch am Arbeitsplatz ein Problem ist. Viele Arbeitsumgebungen können zu langfristigen Lärmschäden und sogar Hörverlust führen, und ein angemessener Gehörschutz ist die sicherste Möglichkeit, sich davor zu schützen. Daher empfehlen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen häufig Gehörschutzstöpsel oder Gehörschützer für die folgenden Anwendungen: Fertigungsumgebungen • Hoch- und Tiefbau • Bühne und Theater. Können diese Ohrstöpsel gewaschen und/oder wiederverwendet werden?. Diese Ohrstöpsel können gewaschen und wiederverwendet werden. Dies kann mit lauwarmem Wasser und Seife oder einem Desinfektionsspray erfolgen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Ohrstöpsel trocken sind. Wie lange halten wiederverwendbare Ohrstöpsel?. Die Lebensdauer von wiederverwendbaren Ohrstöpseln hängt von der Häufigkeit des Gebrauchs und der regelmäßigen Reinigung ab. Bei täglicher Anwendung empfehlen wir, die Ohrstöpsel nach ca. 3 bis 4 Monaten auszutauschen.
Weitere Informationen:
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Befestigungsart:
Band
Anzahl Paare pro Packung:
10
Störabstand SNR:
23dB
Erfüllte Normen:
CE, EN 352-2
Serie:
Flexicap
Material:
Polyurethan
Farbe:
Gelb
Von Metalldetektoren erfassbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel 3m, einweg ohrstöpsel, 3948286, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, 3M E.A.R, ES01300, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Plugs
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 17,7374*
€ 21,2074*
1
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 21,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,07*
€ 21,30*
50
Frei Haus
ab € 18,1956*
€ 21,6656*
7 Tage
532
1
€ 5,99*
ab € 15,32*
€ 21,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,74*
€ 23,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,20*
€ 22,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 1,507* pro Paar)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
EC01000
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.