Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Stecker 6,35 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Crimpanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Klinken-Stecker 6,35 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Crimpanschluss
RS PRO Klinken-Stecker 6,35 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Crimpanschluss
RS PRO Klinken-Stecker 6,35 mm gerade, 2-polig Mono, Kabelmontage Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3951080
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3951080
EAN/GTIN:
     5056111996171
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Gender = Stecker
Größe = 6,35 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Mono
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Kontaktbeschichtung = Nickel
Gehäusematerial = Zink
Kontaktmaterial = Messing
Anzahl der Pole/-polig = 2

Mono-Klinkenstecker. Dieser 1/4-Zoll-Klinkenstecker der bewährten RS Pro-Marke ist robust und zuverlässig. Mit Messingkontakten und Nickel-Kontaktvergütung ist dieser Telefonstecker kostengünstig und für anspruchsvolle Anwendungen geeignet. Der Klinkenstecker Mono ist verlötet. Er verfügt über eine integrierte Zugentlastung für eine zuverlässige Verbindung über eine lange Nutzungsdauer. Mono-Telefonsteckverbinder sind weit verbreitet in der Musikindustrie. Ob in Verstärkern oder Instrumenten wie z. B. elektrischen Gitarren und Keyboards, diese Schnellanschluss-Klinkenstecker sind weit verbreitet auf der Bühne und im Studio. Eigenschaften und Vorteile. • Integrierte Zugentlastung • Nickel-Kontaktvergütung • Robustes Gehäuse mit ergonomischem Griffmuster
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
6,35 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Mono
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Gehäusematerial:
Zink
Kontaktmaterial:
Messing
Anzahl der Pole/-polig:
2
Weitere Suchbegriffe: 3951080, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, NYS225, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9131046
ab € 7,31*
Zubehör
RS Pro
9131033
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.