Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 35A 200V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 5μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3954348
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GBPC3502W
EAN/GTIN:
     5059040900912
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 7.62mm
Höhe = 7.62mm

UL E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie VS-GBPC35xxW, Vishay Semiconductor. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage Kompakte Konstruktion mit Befestigung über mittige Bohrung Niedriger Wärmewiderstand Drahtanschlussstruktur
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
35A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 7.62mm
Höhe:
7.62mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 3954348, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGBPC3502W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.