Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herga Fernsteuerungsbasisstation Sender 1-Kanäle 3V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3955953
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     6310-1114-1605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funkhandsender 1 kanal
funk handsender
Typ = Sender
Anzahl der Kanäle = 1
Nenn-Betriebsspannung: = 3V dc
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = +5°C

Kompaktes Infrarot-Fernbedienungssystem. Kompaktes Hand-Infrarot-Fernbedienungssystem für den kommerziellen Einsatz. Das System verwendet Adresscodierung und diskrete Datenbits in Kombination mit einer modulierten Lichtquelle zur Gewährleistung der Systemintegrität. Bis zu 2 Kanäle verfügbar Wetterfester Empfänger, Schutzart IP66 Mehrere Sender können für einen Empfänger verwendet werden Fernempfängersensor separat lieferbar. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie. Garagentorfernbedienung Fernbedienung von Anlagen und Maschinen Zugangskontrolle Theaterlichtsteuerung
Weitere Informationen:
Typ:
Sender
Anzahl der Kanäle:
1
Nenn-Betriebsspannung::
3V dc
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: 3955953, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerung Basisstationen, Herga, 631011141605, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Base Stations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 37,08*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,75*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.