Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gebogener Haken Schraub Messing Glatt J-Haken,L. 20mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3974932
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3974932
EAN/GTIN:
     5056111996805
Suchbegriffe:
Schraubhaken
rs pro schraubhaken
schraubhaken
schraubhaken länge 20 mm
Befestigungsart = Schraub
Material = Messing
Finish = Glatt
Länge = 20mm
Randanschlag = Jamm

Einschraubhaken, rund. Gebogene Schraubenhaken Messing, messingbeschichtet, galvanisch verzinkt und PVC Geliefert mit Schrauben in Beuteln mit 10 Haken
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraub
Material:
Messing
Finish:
Glatt
Länge:
20mm
Randanschlag:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: 3974932, Befestigungsmaterial, Schrauben, Haken, RS PRO, 529013, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,70*
€ 4,40
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,46*
€ 4,12
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,26*
€ 3,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,19*
€ 3,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,04*
€ 3,62
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,41*
€ 2,87
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.