Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Karabinerhaken, drehbar, Nickelplattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Karabinerhaken, drehbar, Nickelplattiert
RS PRO Stahl Karabinerhaken, drehbar, Nickelplattiert
RS PRO Stahl Karabinerhaken, drehbar, Nickelplattiert
Artikel-Nr.:
     108EL-3975036
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3975036
EAN/GTIN:
     5056111996867
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Nickelplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 19mm

Vernickeltes Kettenglied aus Stahl, RS Pro, Federklemme, 19 mmDieses Paar Drehhaken aus Stahl von RS Pro kann als Kettenglieder verwendet werden, um zwei Kettenstücke miteinander zu verbinden, sei es zur Reparatur eines defekten Gliedes oder zur Verlängerung der Gesamtlänge der Kette.Das Kettenglied besteht aus einem Verbindungshaken mit einer aufklappbaren Federverriegelung für einfaches Einsetzen einer Kette oder eines Seils und einem zweiten Haken mit einer doppelseitigen schwenkbaren Öse, die perfekt zum Verhindern von Verknoten geeignet ist. Beide Haken bestehen aus verschleißfestem Stahl, der für Langlebigkeit und hohe Zugfestigkeit sorgt. Sie sind außerdem vernickelt, was sie korrosionsbeständig macht und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Mit einer hohen Belastbarkeit von 280 kg können sie für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen eingesetzt werden. Als Teil der bewährten RS Pro Serie wurde dieses Kettenglied strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um seine Zuverlässigkeit zu gewährleisten.Eigenschaften und Vorteile• Kettenglied • Zwei verschiedene Arten von Drehhaken • Federclip • Aus Stahl • Vernickelt • Verbindungsdurchmesser von 19 mm • Belastbarkeit: 280 kg • Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Nickelplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
19mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro karabiner, karabiner, 3975036, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, 706019, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.