Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gebogener Haken Schraub Stahl Galvanisiert J-Haken,L. 53mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gebogener Haken Schraub Stahl Galvanisiert J-Haken,L. 53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3975418
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3975418
EAN/GTIN:
     5056111996874
Suchbegriffe:
Schraubhaken
rs pro schraubhaken
schraubhaken
Befestigungsart = Schraub
Material = Stahl
Finish = Galvanisiert
Länge = 53mm
Randanschlag = Jamm

Einschraubhaken, rund. Gebogene Schraubenhaken Messing, messingbeschichtet, galvanisch verzinkt und PVC Geliefert mit Schrauben in Beuteln mit 10 Haken
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraub
Material:
Stahl
Finish:
Galvanisiert
Länge:
53mm
Randanschlag:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: 3975418, Befestigungsmaterial, Schrauben, Haken, RS PRO, 516050, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,00*
€ 3,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,61*
€ 3,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,57*
€ 3,06
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,46*
€ 2,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,36*
€ 2,81
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,91*
€ 2,27
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.