Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gebogener Haken Schraub Stahl Messing vernickelt J-Haken,L. 20mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gebogener Haken Schraub Stahl Messing vernickelt J-Haken,L. 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3975446
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3975446
EAN/GTIN:
     5056111996898
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Befestigungsart = Schraub
Material = Stahl
Finish = Messing vernickelt
Länge = 20mm
Hakenöffnung = 6mm

Einschraubhaken, rund. Gebogene Schraubenhaken Messing, messingbeschichtet, galvanisch verzinkt und PVC Geliefert mit Schrauben in Beuteln mit 10 Haken
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraub
Material:
Stahl
Finish:
Messing vernickelt
Länge:
20mm
Hakenöffnung:
6mm
Weitere Suchbegriffe: ringschraube 6x20, ringschraube, ringschraube rs pro, 3975446, Befestigungsmaterial, Schrauben, Haken, RS PRO, 533001, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,40*
€ 2,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,07*
€ 2,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,02*
€ 2,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,96*
€ 2,33
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,88*
€ 2,24
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,50*
€ 1,79
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.