Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO L-Haken Schraub Stahl PVC-Beschichtung Haken,L. 31mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3975468
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3975468
EAN/GTIN:
     5056070932272
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Befestigungsart = Schraub
Material = Stahl
Finish = PVC-Beschichtung
Länge = 31mm
Randanschlag = Jamm

Abgesetzte rechtwinklige Haken. Abgesetzte rechtwinklige oder quadratische Haken
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraub
Material:
Stahl
Finish:
PVC-Beschichtung
Länge:
31mm
Randanschlag:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: 3975468, Befestigungsmaterial, Schrauben, Haken, RS PRO, 531020, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,71*
€ 4,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,48*
€ 4,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,27*
€ 3,89
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,19*
€ 3,80
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,04*
€ 3,62
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 2,44*
€ 2,90
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.