Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelschlauch Rosa Neopren für Kabel-Ø 1.5mm bis 3mm, Länge 20mm Dehnbar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-397770
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     901-10495
EAN/GTIN:
     5022660601002
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 1.5mm
Farbe = Rosa
Material = Neopren
Schlauchlänge = 20mm
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 1.5mm
Kabeldurchmesser max. = 3mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +95°C
Wandstärke = 0.75mm

Dehnbare Polychloroprentüllen. Diese Kabelhülsen aus extrudiertem Neopren/Chloropren-Verbundstoff eignen sich ideal für das Binden und Identifizieren von Kabelbäumen, und sie bieten außerdem gute Beständigkeit gegen Mineral- und Pflanzenöle, Kraftstoffe, Säuren, Feuchtigkeit, Ozon und UV-Strahlen. Eigenschaften und Vorteile. Lieferung in vorgeschnittenen Längen Sehr elastisch Deckt zahlreiche Kabeldurchmesser mit einer Größe ab Einfach zu verwenden. Anwendungsbereich. Die Gummitüllen können in Anwendungen für Luft- und Raumfahrt, Automobilbau, Bauwesen, Unterhaltungselektronik, Verteidigung, öffentliche Verkehrsmittel und Telekommunikation eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.5mm
Farbe:
Rosa
Material:
Neopren
Schlauchlänge:
20mm
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
1.5mm
Kabeldurchmesser max.:
3mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Wandstärke:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, durchführungstülle 1mm, 397770, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, HellermannTyton, 90110495, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,01964* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,77*
€ 18,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,55*
€ 18,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,89*
€ 17,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,05*
€ 16,72
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 13,37*
€ 15,91
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,82*
€ 15,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,14*
€ 14,45
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,82*
€ 11,69
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.