Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil, 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc, 24V dc / 2.5A Medizin-Zulassung, IEC 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3979779
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2020000042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 3-polig IEC
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 198 → 264 V ac, 260 → 340V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 1800mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = 80%
Temperatur min. = -20°C

EN 60950 EN 60601 (UL 2601-1). UL-anerkannte Komponente für Kanada und USA (nur 12 und 24 V). 2 lose Steckverbinder mit Schnappverschluss für 4 Anschlussoptionen: Koaxialbuchsenstecker 2,1 x 5,5 x 12 mm und 2,5 x 5,5 x 12 mm. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. Mascot 9 W bis 60 W getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, medizintechnische Zulassung. Für medizinische Zwecke zugelassene (EN 60601) externe Schaltnetzteile Hoher Wirkungsgrad Voll geregelter Ausgang Überspannungs- und Kurzschlussschutz Isolierung zwischen Ein- und Ausgang von 4 kV EMV-Störfestigkeit gemäß EN 50082-1, für medizinische Anwendungen gemäß EN 60601-1-2 Ca. 1,8 m Ausgangskabel mit Polaritätswechsler 2-poliger oder 3-poliger IEC320-Eingangsanschluss
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
3-polig IEC
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
198 → 264 V ac, 260 → 340V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
1800mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
80%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 3979779, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 2020000042, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.