Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 12W, 230V ac, 6 → 12V dc / 0.6 → 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3979836
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     6823000124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 6 → 12V dc
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 0.6 → 1A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Schnappverschluss Anschluss
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 12W
Tiefe = 55mm

Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. Nicht als Batterieladegerät geeignet. 12 und 18 W, geregelter DC-Ausgang. Linearstromversorgung mit stufenlos einstellbaren geregelten Ausgängen Modelle mit vollständig geschlossenem Metallgehäuse Alle Geräte werden nach EN60950 gefertigt und haben eine CE-Kennzeichnung. Eingang 230 V AC ±10 % (50/60 Hz) Betriebstemperaturbereich 0 bis 30 °C Geeignet als Stromversorgung für viele tragbare und ortsfeste Geräte sowie Tischgeräte, beispielsweise für Telekommunikation, Verkauf, Prüfung, Messung, Instrumentierung, Computer und Büro.
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
6 → 12V dc
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
0.6 → 1A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Schnappverschluss Anschluss
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
12W
Tiefe:
55mm
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, ac ac netzgeräte mascot, geregeltes netzteil, 3979836, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 6823000124, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.