Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Steckernetzteil 135W, 230V ac, 24V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3979965
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     9522000078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 2-polig UK
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 230V ac
Ausgangsstrom = 5A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 6.3 mm Flach-Steckverbinder
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 135W
Wirkungsgrad = 85%
Breite = 109mm

EN60601-1. UL (nur Modelle 9726). Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. Nicht als Batterieladegerät geeignet. Mascot 46 W bis 290 W getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang. Schaltnetzteile mit geregelten Ausgängen wahlweise für feste oder mehrere Ausgangsspannungen. Geeignet als Stromversorgung für viele tragbare, ortsfeste oder Tischgeräte, beispielsweise für Telekommunikation, Verkauf, Prüfung, Messung, Instrumentierung, Computer und Büro. Die Einheiten sind vollständig in einem Metallgehäuse gekapselt und verfügen über eine LED-Netzsignalleuchte auf der Frontplatte. Alle Geräte werden nach EN60950 gefertigt und haben eine CE-Kennzeichnung. Ausgang vor Kurzschluss und Überspannung geschützt Doppelt isoliert oder mit Sicherheitserdung (je nach Bedarf) Montagehalterungen sind separat erhältlich, siehe Zubehör-Link
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
2-polig UK
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
230V ac
Ausgangsstrom:
5A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
6.3 mm Flach-Steckverbinder
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
135W
Wirkungsgrad:
85%
Breite:
109mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 3979965, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 9522000078, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,52*
€ 267,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,84*
€ 225,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.