| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3985128 Herst.-Nr.: 1F25 EAN/GTIN: 5059040281257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = EMV Rauschunterdrückung Filter Zur Verwendung mit = Einphasen-Halbleiterrelais, Crydom
Durch Herabsetzen der Betriebswerte wird der maximale Laststrom bei Temperaturen über 25 °C begrenzt. UL-Zulassung für Kanada und USA, VDE. Kühlkörper nicht inbegriffen. Für Lastverringerung und Kühlkörperdetails, siehe Herstellerdatenblatt. Elektronikrelais der Serie 1 von Crydom. Die Elektronikrelais der Serie 1 von Crydom bieten eine große Spanne an Nennwerten von 10 A bis 125 A bei 24 V ac bis 280 V ac. Crydom hat in diese spezielle Serie von Halbleiterrelais zur Frontplattenmontage viele Merkmale einschließlich AC- oder DC-Steuerung sowie einen Thyristorausgang für schwere industrielle Lasten integriert. Versionen mit Ausgang für Nulldurchgang (ohmsche Lasten) und zufällige Zündung (induktive Lasten) erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. 600 V Sperrkapazität. Thyristorausgang für schwere industrielle Lasten. Interner Klemmdiodenstromkreis. Filter, Deckel und Thermokissen sind erhältlich. Schraubklemme; Kabelhalter in U-Form. Eingangs-Ausgangskapazität: 8 pF. Isolationsspannung: 4 kV eff. Abmessungen (H x T x B): 22,9 x 58,4 x 45,7 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | EMV Rauschunterdrückung Filter | Zur Verwendung mit: | Einphasen-Halbleiterrelais, Crydom |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: emi filter, 3985128, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Relais-Entstörfilter, Sensata / Crydom, 1F25, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Filters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |