| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3987073 Herst.-Nr.: 1166621010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzkappe Zur Verwendung mit = Druckschalter
Auch wenn Druckluft im Allgemeinen als relativ ungefährliche Energiequelle gilt, sollte man stets vorsichtig damit umgehen und sie auf keinen Fall zweckentfremdet anwenden. UL-Zulassung, CSA. Best.-Nr. 3987039, 3987051, 3987067, 3987045 – Schließerkontakte. Druckschalter Typ 0166, G1/4. Qualitativ hochwertige robuste Bauart für Anwendungen in Gewerbe und Industrie, für eine Reihe verstellbarer Druckeinstellungen 100 VA Nennstrom-Kontakte, bis maximal 42 V Schutzart: IP65 mit Schutzkappe Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzkappe | Zur Verwendung mit: | Druckschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3987073, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Suco, 1166621010, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |