Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
Block DIN-Schienen-Trafo, 25VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac 1 Ausg., 106mm x 94mm x 63mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3991599
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
ACT25
EAN/GTIN:
4016138537529
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 230V ac
Sekundär-Nennspannung = 24V ac
Nennleistung = 25VA
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 106mm
Breite = 94mm
Tiefe = 63mm
Abmessungen = 106 x 94 x 63mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
Gewicht = 950g
Sicherheitstransformatoren, Serie ACT. Kurzschlußfeste Sicherheitstransformatoren Transformatoren in Harz gekapselt Stabiles Kunststoffgehäuse Integrierte Sicherung und Übertemperaturabschaltung als Schutz gegen Überlast und Kurzschluss Schraubklemmen für Anschlußleitungen am Ein- und Ausgang Erfüllt die Anforderungen nach IEC61558, EN61558 und VDE0570 Isolierstoffklasse B Konstruktionsklasse 2 Isolierung: 3750 V (Primär gegen Sekundär)
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
230V ac
Sekundär-Nennspannung:
24V ac
Nennleistung:
25VA
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
106mm
Breite:
94mm
Tiefe:
63mm
Abmessungen:
106 x 94 x 63mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Gewicht:
950g
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
DIN-Schienen-Transformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
,
Einphasensparstelltrafo
,
Einphasentrafo
,
Sicherheitstrafo
,
Sicherheitstransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
Trenntrafo
,
Trenntransformator
,
block trenntrafo
,
einphasentrafo
,
sicherheitstransformator 25va
,
3991599
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
DIN-Schienen-Transformatoren
,
Block
,
ACT25
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
DIN Rail Transformers
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,96*
€ 46,77*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,71*
€ 46,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,83*
€ 48,12*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,96*
€ 48,61*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 66,15*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block ACT 100 Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 1 x 24 V/AC 100 VA 4.16 A
Block Transformatoren
ACT 100
ab € 64,34*
Ähnlich
Block ACT 63 Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 1 x 24 V/AC 63 VA 2.625 A
Block Transformatoren
ACT 63
ab € 65,11*
Ähnlich
Block EL 100/18 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 18
Block Transformatoren
EL 100/18
ab € 28,33*
Ähnlich
RS PRO DIN-Schienen-Trafo, 24VA, Primär 230V ac / Sekundär 24V ac DIN-Schiene 1 Ausg., 86mm x 71mm x 54mm
RS Pro
8055317
ab € 40,74*
Ähnlich
Sicherheitstrafo 100VA 230V 230V IP00 84x76x80mm EL100/15
Block Transformatoren
EL100/15
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen