Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kleinteilmagazin
>
Artikel
Terry Kunststoff Schubladenmagazin, 4 Einschübe, 208mm x 208mm x 222mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3991814
Hersteller:
Terry
Herst.-Nr.:
TV1000021
EAN/GTIN:
5059045542919
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Einschübe = 4
Gehäusematerial = Kunststoff
Höhe = 208mm
Breite = 208mm
Tiefe = 222mm
Einschubmaterial = Kunststoff
Verriegelungseinheit, klar. In Industriequalität hergestellt, aus stoßfestem Kunststoff, mit Etikett und Schlitz auf der Vorderseite. Alle Schrankgrößen miteinander verriegelt, mit Schwalbenschwanzführungs-Schlitzen an den Seiten. Bestell-Nr. 399-1814 umfasst 4 Schubladen mit 18 beweglichen Unterteilungen und 8 festen Spannungsteilern.
Weitere Informationen:
Einschübe:
4
Gehäusematerial:
Kunststoff
Höhe:
208mm
Breite:
208mm
Tiefe:
222mm
Einschubmaterial:
Kunststoff
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Schubladensysteme
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
klarsicht-magazin 4 schubladen
,
klarsicht-magazin
,
kleinteilemagazin terry
,
3991814
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Schubladensysteme
,
Terry
,
TV1000021
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Drawer Storage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Kunststoff Schubladenmagazin Transparent, 4 Einschübe, 208mm x 208mm x 222mm
RS Pro
2363612
ab € 34,82*
Ähnlich
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Grau, 4 Einschübe, 290mm x 310mm x 180mm
RS Pro
9096959
ab € 89,54*
Ähnlich
RS PRO Polypropylen Schubladenmagazin Schwarz, 4 Einschübe, 334mm x 391mm x 290mm
RS Pro
8386548
ab € 95,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen