Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot Tastend Rund Kunststoff, IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot Tastend Rund Kunststoff, IP69
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Rot Tastend Rund Kunststoff, IP69
Artikel-Nr.:
     108EL-3992700
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78635773 M22-D-R-X0+M22-A
EAN/GTIN:
     5059039095629
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
betätigungselement
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Rot
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 69K
Drucktastendurchmesser = 29.7mm
Beleuchtet = Nein
Betriebstemperatur min. = -25°C

UL, CSA. Eaton Drucktaste Serie M22. Die M22-Drucktastenköpfe von Eaton wurden entwickelt, um den Kauf einzelner Komponenten zu vereinfachen. Diese Schaltaktoren sind wahlweise mit tastend, rastend oder mit Dauerschaltung in 2- bis 4-Positionen-Optionen erhältlich und erleichtern die Auswahl des richtigen Schaltertyps für Ihre elektrischen und industriellen Steuerungsanforderungen. Die Frontelemente sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet und haben eine verbesserte Schutzart IP66, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserüberstand geschützt sind. Die Serie RMQ-Titan M22 von Eaton bietet eine Vielzahl von attraktiven, ergonomisch gestalteten beleuchteten und unbeleuchteten Drucktasten einschließlich LED-Elementen, Wahlschaltern, Schlüsselschaltern, Push-Tuns, alternativen Betätigungen und Drehentriegelungs-Bedienern. Diese umfassende Palette von Pilotgeräten wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen, Systeme und Prozesse reibungslos funktionieren, und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen in Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen. Diese Serie wurde für optimale Funktionalität mit einem hohen Maß an Schutz entwickelt und bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihr Unternehmen. Eigenschaften und Vorteile. 22,5 mm Ausschnittdurchmesser Mechanische Lebensdauer von über 100000 Schaltspielen Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C. Das flache Kunststoffdesign verleiht diesem Steuerschalter ein attraktives, modernes Aussehen und Gefühl Die hohen Schutzarten an der Vorderseite (bis zu IP69K) und an der Rückseite (IP65) dieser Geräte sind die perfekte Wahl für Anwendungen, bei denen öldichter Schutz vor Schmutz oder Flüssigkeiten erforderlich ist. Der Drucktastenkopf wird als Einzeleinheit geliefert, um eine einfache Installation für weltweite Anwendungen zu ermöglichen Modulare M22-Serie verfügt über anpassungsfähige Funktionalitäten Schutzart IP67/IP69 Adapter für DIN-Schienenmontage siehe RS Best.-Nr. ; Befestigungswerkzeug siehe RS Best.-Nr. ; 446-5467 446-5467
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Rot
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 69K
Drucktastendurchmesser:
29.7mm
Beleuchtet:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: eaton betätigungselement, 3992700, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Druckschalter Betätiger, Eaton, 78635773M22DRX0+M22A, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,33*
€ 14,54*
1 Tag
46
€ 14,99*
ab € 9,15*
€ 14,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121377 SWD4-8FRF-10
ab € 30,40*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,29*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,98*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216392
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
116016 M22-SWD-A4
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,46*
Zubehör
Eaton
116027 SWD4-3LF8-24-2S
ab € 11,83*
Zubehör
Eaton
116022 SWD4-8SF2-5
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.