Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Betätigungselement
>
Artikel
Eaton RMQ Titan M22 Drucktastenkopf Ø 22mm, Schwarz Tastend Rund Kunststoff, IP69
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3992738
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
78635775 M22-D-S-X0+M22-A
EAN/GTIN:
5059039095711
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
betätigungselement
Serie = RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Drucktastenfarbe = Schwarz
Drucktasterbetätigung = Tastend
Drucktastentyp = Rund
Drucktaster Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 69K
Drucktastendurchmesser = 29.7mm
Beleuchtet = Nein
Betriebstemperatur min. = -25°C
UL, CSA. Eaton Drucktaste Serie M22. Die M22-Drucktastenköpfe von Eaton wurden entwickelt, um den Kauf einzelner Komponenten zu vereinfachen. Diese Schaltaktoren sind wahlweise mit tastend, rastend oder mit Dauerschaltung in 2- bis 4-Positionen-Optionen erhältlich und erleichtern die Auswahl des richtigen Schaltertyps für Ihre elektrischen und industriellen Steuerungsanforderungen. Die Frontelemente sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet und haben eine verbesserte Schutzart IP66, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserüberstand geschützt sind. Die Serie RMQ-Titan M22 von Eaton bietet eine Vielzahl von attraktiven, ergonomisch gestalteten beleuchteten und unbeleuchteten Drucktasten einschließlich LED-Elementen, Wahlschaltern, Schlüsselschaltern, Push-Tuns, alternativen Betätigungen und Drehentriegelungs-Bedienern. Diese umfassende Palette von Pilotgeräten wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihre Maschinen, Systeme und Prozesse reibungslos funktionieren, und bietet eine Vielzahl von Anwendungen und Prozessen in Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen. Diese Serie wurde für optimale Funktionalität mit einem hohen Maß an Schutz entwickelt und bietet eine Vielzahl von Lösungen für Ihr Unternehmen. Eigenschaften und Vorteile. 22,5 mm Ausschnittdurchmesser Mechanische Lebensdauer von über 100000 Schaltspielen Betriebstemperatur von -25 bis +70 °C. Das flache Kunststoffdesign verleiht diesem Steuerschalter ein attraktives, modernes Aussehen und Gefühl Die hohen Schutzarten an der Vorderseite (bis zu IP69K) und an der Rückseite (IP65) dieser Geräte sind die perfekte Wahl für Anwendungen, bei denen öldichter Schutz vor Schmutz oder Flüssigkeiten erforderlich ist. Der Drucktastenkopf wird als Einzeleinheit geliefert, um eine einfache Installation für weltweite Anwendungen zu ermöglichen Modulare M22-Serie verfügt über anpassungsfähige Funktionalitäten Schutzart IP67/IP69 Adapter für DIN-Schienenmontage siehe RS Best.-Nr. ; Befestigungswerkzeug siehe RS Best.-Nr. ; 446-5467 446-5467
Weitere Informationen:
Serie:
RMQ Titan M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Drucktasterbetätigung:
Tastend
Drucktastentyp:
Rund
Drucktaster Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 69K
Drucktastendurchmesser:
29.7mm
Beleuchtet:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-25°C
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Druckschalter Betätiger
Weitere Suchbegriffe:
eaton betätigungselement
,
3992738
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Druckschalter Betätiger
,
Eaton
,
78635775M22DSX0+M22A
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Push Button Heads
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller M22-MS Steckschlüsselaufsatz
Moeller
216402
ab € 3,28*
Zubehör
Eaton Kabeladapter Kabeladapter, zur Verwendung mit Flachkabel => Rundkabel
Eaton
121377 SWD4-8FRF-10
ab € 30,40*
Zubehör
Eaton M22-K01 Kontaktelement 1 Öffner 230 V/AC, 400 V/AC, 500 V/AC, 24 V/DC, 110
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton Montageadapter Montage-Adapter, zur Verwendung mit M22-SWD-K22, M22-WR4, M22-WRD4, M22-WRJ4
Eaton
116016 M22-SWD-A4
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton RMQ Titan M22 Kontaktblock, 1 Wechsler
Eaton
115964 M22-SWD-K11
ab € 14,46*
Zubehör
Eaton SmartWire-DT Flachbandkabel
Eaton
116027 SWD4-3LF8-24-2S
ab € 11,83*
Zubehör
Eaton SmartWire-DT LWL-Steckverbinder Externer Peripheriesteckverbinder, 8-polig für SmartWire
Eaton
116022 SWD4-8SF2-5
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen