| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3993214 Herst.-Nr.: 78635849 M22-WR+M22-A EAN/GTIN: 5059039089536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beleuchtet = Nein Positionenanzahl = 2 Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Betätigertyp = Drehkopf Schalterbetätigung = Rastend Serie = RMQ Titan IP Schutzart = IP 66 Schaltwinkel = 60°
UL, CSA. IEC/EN60947. Schlüsselbetätigte Versionen kommen vollständig mit einem Schlüssel. Zusätzliche Schlüssel siehe Best.-Nr. ; 489-3339 489-3339. Eaton Wahlschalterkopf - Serie M22. Die M22-Serie von Wahlschalterköpfen von Eaton (manchmal auch als Drehwahlschalter oder Funktionswahlschalter bezeichnet) wurde entwickelt, um den Kauf einzelner Komponenten zu vereinfachen. Diese Schaltaktoren sind wahlweise mit tastend, rastend oder mit Dauerschaltung in 2- bis 4-Positionen-Optionen erhältlich und erleichtern die Auswahl des richtigen Schaltertyps für Ihre elektrischen und industriellen Steuerungsanforderungen. Die Frontelemente sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet und haben eine verbesserte Schutzart IP66, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserüberstand geschützt sind. Eigenschaften und Vorteile. Mechanische Lebensdauer von über 1.000.000 Schaltspielen Schutzart IP66, bietet Schutz gegen Feststoffe wie Staub und Flüssigkeiten Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C. Ein Auswahlkopf komplett mit Befestigungsadapter für Kontaktuhren und LEDs Titan-Einfassung Standard-Befestigungsöffnung von 22,5 mm In einer Vielzahl von Farben erhältlich. Anwendungen und Anwendungen. Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen für die Montage in Bedientafeln Gefährliche Geräte wie Motoren, die einen menschlichen Eingriff erfordern. Öffentliche Gebäude zur Steuerung der Beleuchtung in Toiletten, Fluren usw. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beleuchtet: | Nein | Positionenanzahl: | 2 | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Betätigertyp: | Drehkopf | Schalterbetätigung: | Rastend | Serie: | RMQ Titan | IP Schutzart: | IP 66 | Schaltwinkel: | 60° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 3993214, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 78635849M22WR+M22A, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |