Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf 3-Positionen 22mm Drehkopf Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf 3-Positionen 22mm Drehkopf Rastend
Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf 3-Positionen 22mm Drehkopf Rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-3993242
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     78635853 M22-WR3+M22-A
EAN/GTIN:
     5059039094554
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter eaton 3 stellungen
knebelschalter eaton
Beleuchtet = Nein
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Drehkopf
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 60°

UL, CSA. IEC/EN60947. Schlüsselbetätigte Versionen kommen vollständig mit einem Schlüssel. Zusätzliche Schlüssel siehe Best.-Nr. ; 489-3339 489-3339. Eaton Wahlschalterkopf - Serie M22. Die M22-Serie von Wahlschalterköpfen von Eaton (manchmal auch als Drehwahlschalter oder Funktionswahlschalter bezeichnet) wurde entwickelt, um den Kauf einzelner Komponenten zu vereinfachen. Diese Schaltaktoren sind wahlweise mit tastend, rastend oder mit Dauerschaltung in 2- bis 4-Positionen-Optionen erhältlich und erleichtern die Auswahl des richtigen Schaltertyps für Ihre elektrischen und industriellen Steuerungsanforderungen. Die Frontelemente sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet und haben eine verbesserte Schutzart IP66, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserüberstand geschützt sind. Eigenschaften und Vorteile. Mechanische Lebensdauer von über 1.000.000 Schaltspielen Schutzart IP66, bietet Schutz gegen Feststoffe wie Staub und Flüssigkeiten Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C. Ein Auswahlkopf komplett mit Befestigungsadapter für Kontaktuhren und LEDs Titan-Einfassung Standard-Befestigungsöffnung von 22,5 mm In einer Vielzahl von Farben erhältlich. Anwendungen und Anwendungen. Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen für die Montage in Bedientafeln Gefährliche Geräte wie Motoren, die einen menschlichen Eingriff erfordern. Öffentliche Gebäude zur Steuerung der Beleuchtung in Toiletten, Fluren usw.
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Drehkopf
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
60°
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 3993242, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 78635853M22WR3+M22A, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,92*
€ 22,18*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,78*
€ 23,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,29*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,96*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216407
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
279435 M22-XCK2
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.