| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3993472 Herst.-Nr.: 78635877 M22-WRLK-W+M22-A EAN/GTIN: 5060641275859 |
| |
|
| | |
| Betätigerfarbe = Weiß Beleuchtet = Ja Positionenanzahl = 2 Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Betätigertyp = Drehschalter Schalterbetätigung = Rastend Serie = RMQ Titan IP Schutzart = IP 66 Schaltwinkel = 60°
IEC/EN60947. UL, CSA. Beleuchteter Eaton Wahlschalterkopf - Serie M22. Die beleuchteten Wahlschalter der Serie M22 von Eaton (manchmal auch als Drehwahlschalter oder Funktionswahlschalter bezeichnet) wurden entwickelt, um den Kauf einzelner Komponenten zu vereinfachen. Diese Schaltaktoren sind wahlweise mit tastend, rastend oder mit Dauerschaltung in 2- bis 4-Positionen-Optionen erhältlich und erleichtern die Auswahl des richtigen Schaltertyps für Ihre elektrischen und industriellen Steuerungsanforderungen. Die Frontelemente sind ideal für industrielle Anwendungen geeignet und haben eine verbesserte Schutzart IP66, wodurch sie staubdicht und gegen Wasserüberstand geschützt sind. Eigenschaften und Vorteile. Mechanische Lebensdauer von über 1.000.000 Schaltspielen Schutzart IP66, bietet Schutz gegen Feststoffe wie Staub und Flüssigkeiten Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +70 °C. Ein Auswahlkopf komplett mit Befestigungsadapter für Kontaktuhren und LEDs Titan-Einfassung Standard-Befestigungsöffnung von 22,5 mm In einer Vielzahl von Farben erhältlich. Anwendungen und Anwendungen. Automatisierungs- und Steuerungsumgebungen für die Montage in Bedientafeln Gefährliche Geräte wie Motoren, die einen menschlichen Eingriff erfordern. Öffentliche Gebäude zur Steuerung der Beleuchtung in Toiletten, Fluren usw. Weitere Informationen: | | Betätigerfarbe: | Weiß | Beleuchtet: | Ja | Positionenanzahl: | 2 | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Betätigertyp: | Drehschalter | Schalterbetätigung: | Rastend | Serie: | RMQ Titan | IP Schutzart: | IP 66 | Schaltwinkel: | 60° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 3993472, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 78635877M22WRLKW+M22A, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| | |
| |