Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAG Fest Lenkrolle, Rad ø 100mm, 300kg, Ges H. 145mm, Rad B. 30mm, 105 x 85mm, Platte, Polyurethan-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3994908
Hersteller:
     LAG
Herst.-Nr.:
     7355
EAN/GTIN:
     5059045329626
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrollen 100 mm
Raddurchmesser = 100mm
Belastung = 300kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 145mm
Radbreite = 30mm
Drehrichtung = Fest
Reifen-Material = Polyurethan
Gehäusematerial = Pulverbeschichteter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 8mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Gusseisen

Polyurethanbereifung, Nabe aus Gusseisen, besonders robuste Ausführung, E70-Serie, Rad der Serie Z . Gusseisenrad mit Polyurethanbereifung Geschütztes Kugelnabenlager Rad Serie Z
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100mm
Belastung:
300kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
145mm
Radbreite:
30mm
Drehrichtung:
Fest
Reifen-Material:
Polyurethan
Gehäusematerial:
Pulverbeschichteter Stahlmm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
105 x 85mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
8mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, 3994908, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Laufrollen und Räder, Lenkrollen, LAG, 7355, Engineering Materials & Industrial Hardware, Castors & Wheels, Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LAG
7305
ab € 72,84*
Zubehör
LAG
7005 CC
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.