| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3995046 Herst.-Nr.: GG-DALC25P1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klasse = A, B Nenndurchflussmenge = 7m³/h Erfassung max. = 9999.9m³ Anschluss = BSPP1 Nippel Gender = Stecknippel Gewindegröße = 1Zoll Thread-Standard = BSPP
AltecnicDas Altecnic Wassermessgerät hat eine Durchflussmenge von 7 m3/h und eine Gewindegröße von 1 Zoll. Dieses Wassermessgerät ist ideal für Heißwasseranwendungen und bietet eine zuverlässige und genaue Messung des Wasserverbrauchs. Er eignet sich ideal für den Einsatz in Wohngebäuden und kleinen Geschäftsgebäuden. Das Impulsabstrahlgerät ist in Form eines einzigen, normalerweise offenen Reed-Schalters, der sich kurzzeitig einmal pro Liter Wasserdurchfluss schließt. Er wird mit 200-cm-Kabel, Muttern, Endstücken und Unterlegscheiben geliefert.Eigenschaften und VorteileWasserzähler für Einstrahlturbine Ausgestattet mit Impulsabstrahlungsgerät für Fernablesung Trockenscheibenzähler Geeignet für den Einbau in beliebiger Ausrichtung Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar Messinggehäuse Messbereiche zwischen 0 m3 und 100000 m3AnwendungenHaushaltsanwendung Bewässerungssysteme Öffentliche Wasserverteilung Prüfung von Wasserleckagen Wasserkraftwerke Messung des WasserverbrauchsZertifizierungenISO 4064-zertifiziert EC75/33 Klasse A/B Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Klasse: | A, B | Nenndurchflussmenge: | 7m³/h | Erfassung max.: | 9999.9m³ | Anschluss: | BSPP1 Nippel | Gender: | Stecknippel | Gewindegröße: | 1Zoll | Thread-Standard: | BSPP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wasser zähler, 3995046, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Wasseruhren, Altecnic, GGDALC25P1, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Water Meters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |